カーボーイ
カーボーイの 転倒防止用品
カーボーイの 転倒防止金具
転バンゾ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
22850713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
つるっと段差で転ばない!
上り口のすべり事故を防止
貼るだけで安全ガード
6枚入り
種別
転倒防止ストッパー
用途
階段での転倒防止に
材質
合成ゴム/アクリル系粘着剤
色
茶
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約30×490×0.5