ECL-LHLN-P USB充電式LEDワークライト エコリカ 22850756

 

ECL-LHLN-P USB充電式LEDワークライト エコリカ 22850756 ECL-LHLN-P USB充電式LEDワークライト エコリカ 22850756 ECL-LHLN-P USB充電式LEDワークライト エコリカ 22850756 ECL-LHLN-P USB充電式LEDワークライト エコリカ 22850756 ECL-LHLN-P USB充電式LEDワークライト エコリカ 22850756

USB充電式LEDワークライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22850756 品番ECL-LHLN-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット式で鉄製の側面にしっかり固定!暗所作業・自動車整備はもちろん、デスクランプとしてもご使用いただけます!
170Lmで明るさ満足!しかも省エネ。170Lmで十分な明るさ&消費電力1.5W。
USB充電方式で繰り返し使える。パソコンのUSBポートを利用して充電できます。
連続点灯時間2時間(明るさ100%)。

消費電力(W)1.5 マグネットマグネット付 電球の種類LED 付属品ストラップ(1本) 寸法(mm)206×Φ30 使用温度(℃)0〜+40 全光束(Lm)170 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)70以上 光源昼白色相当 色温度(K)5000 充電電圧(V)USB5V(DC) 充電時間(時間)3 耐ノイズVCCI CLASS B / CISPR15 光束(Lm)170 配光角度(°)160 使用時間(時間)約2(明るさ100%)、約8(明るさ25%) 明るさ4段階(大・小・点滅・SOS点灯)
注意
※充電用マイクロUSBケーブルは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22850756
2018-08-27
用途:
屋台の夜間の商品販売、片付け作業など。
合同会社 FIFTY's Agency 様 (卸売・小売業)

マグネットの磁力が「えっ?!」と感じるくらいに弱く、横向きなど全く耐えられない程です。
逆さでもつきません。
普通に立てて、多少倒れるのを防いでくれるというくらいではないでしょうか?
全くの期待ハズレで、これ「不良品?」という感じさえあります。
一つしか購入していないので比較できませんが、これほど磁力は弱いものなのでしょうか?

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
22850756
2017-10-03
用途:
車両整備
サービス業

夜間の車両整備のために購入
車体の下に潜った際にマグネットがあり使い勝手が良い
明るさも十分あるが、バフがけ等の細かい面の状態を把握するには光量が足りないかも。

1人が参考にしています
対象商品:
22850756
2017-10-20
用途:
作業時
サービス業

商品説明などを見ている限りはかなり明るく作業がはかどりそうな感じでしたが申し訳ないですが商品を使ってみて正直がっかりしました。
全く明るくない

対象商品:
21270838
2016-02-16
用途:
暗所での照明
製造業

小型で持ちやすい。充電もでき繰り返し使用できるのが良い。磁石とストラップが付いているのも良い。電源スイッチがやや小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする