耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
既存のグレーチングのマス目幅が25mmだった為キャスター付きワゴン等の移動時にタイヤが落ち込んでしまい不便だったので一部分のグレーチングをこの10mm幅に交換しました。値段も思っていたより安かったし製品も十分満足出来るものでした。
以前使用していたものは目が大きく、台車の車輪が引っ掛かることがあったが、これに交換してそれが解消した。ほかの場所も交換しようと計画している。