圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)300 長さ(mm)997 ピッチ細目 ピッチ(mm)16.5 注文コード22851036 品番WOS-X 40-738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は溝幅・長さ・ピッチなど43種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。

種類みぞぶた 長さ(mm)997 形状細目 ノンスリップ 幅(mm)400 厚さ(mm)7 質量(kg)27.3 タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目 ピッチ(mm)16.5 溝幅(mm)300 荷重(横断溝)T-20、(側溝)T-25 ベアリングバー高さ(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22850948
2020-04-14
用途:
工場内のグレーチング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

既存のグレーチングのマス目幅が25mmだった為キャスター付きワゴン等の移動時にタイヤが落ち込んでしまい不便だったので一部分のグレーチングをこの10mm幅に交換しました。値段も思っていたより安かったし製品も十分満足出来るものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
22850905
2019-05-27
用途:
工場構内

以前使用していたものは目が大きく、台車の車輪が引っ掛かることがあったが、これに交換してそれが解消した。ほかの場所も交換しようと計画している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする