WOS-X 60-950 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業 22851228

WOS-X 60-950 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業 22851228
WOS-X 60-950 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業 22851228
WOS-X 60-950 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業 22851228

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
溝幅(mm)500
長さ(mm)997
幅(mm)600
荷重(横断溝)T-25、(側溝)T-25
内容量1枚注文コード22851228品番WOS-X 60-950
参考基準価格(税別)¥71,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。

種類みぞぶた長さ(mm)997形状細目 ノンスリップ幅(mm)600厚さ(mm)9質量(kg)68.3タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目ピッチ(mm)18溝幅(mm)500荷重(横断溝)T-25、(側溝)T-25ベアリングバー高さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22850948
2020-04-14
用途: 工場内のグレーチング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

既存のグレーチングのマス目幅が25mmだった為キャスター付きワゴン等の移動時にタイヤが落ち込んでしまい不便だったので一部分のグレーチングをこの10mm幅に交換しました。値段も思っていたより安かったし製品も十分満足出来るものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 22850905
2019-05-27
用途: 工場構内

以前使用していたものは目が大きく、台車の車輪が引っ掛かることがあったが、これに交換してそれが解消した。ほかの場所も交換しようと計画している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする