圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22851334 品番 WOS-X 40-519
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。

種類みぞぶた 長さ(mm)995 形状細目 ノンスリップ 幅(mm)400 厚さ(mm)5 質量(kg)13.1 タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 溝幅(mm)300 荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用 ベアリングバー高さ(mm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22851368
2016-08-30
用途:
自宅の風窓上の通路の通風用
建設業・工事業

注文したら納期が1カ月程度という連絡をもらいました。日程的にすぐに使用するわけではなく余裕を持って注文したので問題ありませんでした。商品そのものも精度が良くガタつきもなく、安心して使えます。網目が細かいので台車の車輪やヒールの靴底がハマったりする心配もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする