WOS-X 60-519 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業 22851377

WOS-X 60-519 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業 22851377
WOS-X 60-519 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業 22851377
WOS-X 60-519 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業 22851377

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
溝幅(mm)500
内容量1枚注文コード22851377品番WOS-X 60-519
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。

種類みぞぶた長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ幅(mm)600厚さ(mm)5質量(kg)19.2タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目ピッチ(mm)15溝幅(mm)500荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22851368
2016-08-30
用途: 自宅の風窓上の通路の通風用
建設業・工事業

注文したら納期が1カ月程度という連絡をもらいました。日程的にすぐに使用するわけではなく余裕を持って注文したので問題ありませんでした。商品そのものも精度が良くガタつきもなく、安心して使えます。網目が細かいので台車の車輪やヒールの靴底がハマったりする心配もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする