圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)600 ピッチ並目 ピッチ(mm)38 注文コード22851666 品番WU-X 60-975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,900
この商品は溝幅・ピッチなど29種類から選べます 他の種類を見る

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。

種類U字溝 長さ(mm)997 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)9 質量(kg)64.6 タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目 ピッチ(mm)38 溝幅(mm)600 荷重T-14 外幅(mm)717 内幅(mm)583 アングル寸法(mm)L75×75×8 ベアリングバー高さ(mm)75
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22851456
2026-01-05
用途:
厨房内のU字溝
株式会社遠州山一 様 (飲食業)

しっかりしていてピッタリフィットしました。
追加で3枚購入しました。

対象商品:
22851587
2022-07-08
用途:
病院敷地内の側溝に使用
医療法人辰星会 様

今回で3回目の注文です。毎回発注から入荷までが素早い対応で、安心して注文できます。品物も満足がいくものでした。
また注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22851508
2022-03-19
用途:
水路の溝蓋
農・林・水産業

頑丈な品物で、満足しています。
盗難の恐れがあるので、この製品をつなぐ部品も紹介してください。
繋がないと盗難の被害に遭いやすいですから・・・

2人が参考にしています
対象商品:
22851614
2022-03-12
用途:
駐車場入り口側溝用
卸売・小売業

側溝幅が50センチであまり扱っている所がなかった。価格も手ごろです。
現在使っている物よりも丈夫にできているように思います。

対象商品:
22851465
2021-08-29
用途:
駐車場の排水路に使用
農・林・水産業

排水路が既製品でないので、本品はぴったりで安全が確保しました。

1人が参考にしています
対象商品:
22851553
2020-11-09
用途:
側溝の蓋
農・林・水産業

特に問題なく使用しています。今後もう一枚増やしたいと思っています。
当面は何とか現状で行けそうですので。

対象商品:
22851492
2020-05-30
用途:
溝の蓋
サービス業

見た目も良く(その部分だけピカピカ目立つのはご愛嬌)、網目も細かめ、しっかりしているのに重過ぎず、何よりお値打ち価格。周りの方にもお勧めしています。

1人が参考にしています
対象商品:
22851526
2020-05-21
用途:
畑の入り口の用水路に使用
農・林・水産業

2トン車の出入りもあるため耐荷重にこだわってこれにしました
安い物は重さに耐えられない場合もあり、
耐荷重が用途に合っているか調べる必要があります
二次コンクリート製品の工場に頼めば取り寄せ可能ですが平日でないと頼めない為
配送して頂けるしモノタロウに注文しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする