圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22851772 品番 WUS-X 10-519
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。

種類U字溝 長さ(mm)995 形状細目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 質量(kg)5.6 タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 溝幅(mm)100 荷重T-14 外幅(mm)144 内幅(mm)90 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
自宅をリフォーム時
不動産業

リフォームで、自宅周辺をコンクリートにしたのですが、一面民クリートにすると必ずひび割れが入る。とのことで対策として、2m位の間隔で10cm程度の隙間を開けて、砂利を敷いた。しかし、剪定等で台車等を移動するとき、この10cmの隙間に車輪がかかると途端に動かなくなる。この対策として台車の通る場所に、グレーチングを敷き台車用の通り道を作った。予想通りスムーズに移動できるようになった。

2025-07-18
用途:
側溝
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安心のブランド(片岡産業)なので購入しました。問題なく使用を続けております。

対象商品:
22851797
2023-03-12
用途:
事業所駐車場の排水溝の蓋として。
卸売・小売業

強度・性能・コスパ、すべて良いバランスのとれた製品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22851797
2022-04-04
用途:
U字溝の蓋として
不動産業

長さが半端な溝が残ってしまったが、自分で切断できないので、何か良い仕様があればと思いました。家の周りを全て、このタイプで軽量ブロックと入れ替えました。

対象商品:
22851885
2022-01-10
用途:
側溝
有限会社クオリティーハウス 様

細目でゴミとか葉っぱも入りにくくツバも広いので丈夫です

3人が参考にしています
対象商品:
22851824
2021-11-23
用途:
土地の造成
その他業種

すごくシルバーって感じ
満足してます
劣化するとどうなるか少し心配

1人が参考にしています
対象商品:
22851797
2021-06-15
用途:
外構 補修
サービス業

しっかり梱包されて届きました。ホームセンターでは品数が少なく値段も安くなかったので、モノタロウで注文しました。古いグレーチングを置き換えるだけの簡単施工で家の見た目が良くなりました。古いスチールグレーチングは、粗大ごみに出しました。

対象商品:
22851806
2021-03-04
用途:
工場内の側溝として
卸売・小売業

以前は網目の格子の目が大きなものを使っており、台車の車輪が格子の溝にはまってしまい、その改善策として購入しました。
設置も簡単で、強度もしっかりしており重宝してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2人が参考にしています
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする