圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22852052 品番 WUS-X 40-519
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。

種類U字溝 長さ(mm)995 形状ノンスリップ 厚さ(mm)5 質量(kg)14.5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 溝幅(mm)400 荷重歩道用 外幅(mm)444 内幅(mm)390 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22852034
2021-05-01
用途:
玄関前の側溝の蓋
自動車・二輪車・自転車関連業

女性がハイヒールを履いていても、大丈夫の為に細目として良かったです。

対象商品:
22852043
2020-07-25
用途:
歩道の幅を広げる。
その他業種

内幅345ミリの歩道用グれチングは有りませんか。お問合せします。

1人が参考にしています
対象商品:
22852034
2019-10-25
用途:
乗用車の通行
有限会社クオリティーハウス 様

細目なので風で飛んで来た葉っぱとかも入りにくいので良かったです普通車くらいなら大丈夫だと思って購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする