圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)600 注文コード22852086 品番WUS-X 60-519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は溝幅など6種類から選べます 他の種類を見る

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。

種類U字溝 長さ(mm)995 形状細目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 質量(kg)20.6 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 溝幅(mm)600 荷重歩道用 外幅(mm)644 内幅(mm)590 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22852034
2021-05-01
用途:
玄関前の側溝の蓋
自動車・二輪車・自転車関連業

女性がハイヒールを履いていても、大丈夫の為に細目として良かったです。

対象商品:
22852043
2020-07-25
用途:
歩道の幅を広げる。
その他業種

内幅345ミリの歩道用グれチングは有りませんか。お問合せします。

1人が参考にしています
対象商品:
22852034
2019-10-25
用途:
乗用車の通行
有限会社クオリティーハウス 様

細目なので風で飛んで来た葉っぱとかも入りにくいので良かったです普通車くらいなら大丈夫だと思って購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする