曜日別特売
CDG1LA32-300JZ-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-300JZ SMC 22852148

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-300JZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード22852148品番CDG1LA32-300JZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥25,190販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする