タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNMG
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH630
コーナー半径(mm)
1.2
形状
正三角形
注文コード
22853863
品番
TNMG220412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
材質・コーナー半径・形状
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
712-7421
材質
AH630
形状
正三角形
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22853863
TNMG220412
13061084
TNMG220412 AH6225
チップ TNMG
タンガロイ
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)