曜日別特売
CDG1LA40-700KZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-700KZ SMC 22854887

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA40-700KZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22854887
品番
CDG1LA40-700KZ
参考基準価格(税別)¥36,560販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする