タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
転削用K.M級
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
22854913
品番
TNGU120708PER-NMJ
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
AH3135
形状
正三角形
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。