野菜生活100 ベリーサラダ スマートペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(720mL×15本) 注文コード22855148 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,722
販売価格(税別)
5,298

20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g、200ml当り)の野菜を使用しており、ぶどうと3種類のベリーの芳醇な味わいを楽しみながらビタミンAとポリフェノールが摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。

容量(mL)720 シリーズ野菜生活 容器ペットボトル 本数15 原材料野菜(にんじん、紫いも、紫キャベツ、赤じそ、赤ピーマン、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ)、果実(りんご、ぶどう、レモン、ざくろ、ブルーベリー、ラズベリー、カシス、クランベリー)、アサイーエキス、プルーンエキス、香料 アレルギーりんご 栄養成分(180ml当たり)/エネルギー:69kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0g、糖質:16.3g、食物繊維:0.1〜0.9g、ナトリウム:34〜55mg、 カルシウム:0〜64mg、カリウム:360mg、ビタミンK:0〜4μg、葉酸:0〜7μg、ショ糖:2.2〜5.4g、 ポリフェノール:140mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする