壬生電機製作所
壬生電機製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
壬生電機製作所の スイッチ
壬生電機製作所の スイッチ用銘板
桝目ラベル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22856128
品番
PCS-820 銀
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
PE
寸法(mm)
8×20
色
銀
タイプ
マスメラベルタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
(片)1100
注意
※高温所での保管はラベルずれの原因ともなりますので、ご注意願います。