※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
壬生電機製作所
壬生電機製作所の 接続・省配線(制御機器)
壬生電機製作所の 端子台
壬生電機製作所の 端子台その他関連用品
側板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
適合端子台型式
FWU-15
注文コード
22856602
品番
FWU-2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合端子台型式・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
端子ねじ
M3.5×7.5
定格電流(JIS)(A)
20
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
54×55×8
定格
JIS
適合電線(mm
2
)
(圧着)2
締付トルク(N・m)
0.8〜1.2
適合端子台型式
FWU-15