※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
壬生電機製作所
壬生電機製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
壬生電機製作所の スイッチ
壬生電機製作所の スイッチ用銘板
機銘板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22856767
品番
B-7.8ECO /25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ABS
幅(mm)
7.8
厚さ(mm)
0.5
色
白
長さ(m)
25
適合端子台型式
F-10〜125、MBT-15S-60、FW-15S下段、FWU-15、MK-15S〜30、TK-151/152/251、FTD-15S、TRT-40
RoHS指令(10物質対応)
対応