※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
壬生電機製作所
壬生電機製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
壬生電機製作所の スイッチ
壬生電機製作所の スイッチ用銘板
機銘板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22856803
品番
B-10.0ECO /25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ABS
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.5
色
白
長さ(m)
25
適合端子台型式
-
RoHS指令(10物質対応)
対応