DV14DBL2(NN) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) 22857162 DV14DBL2(NN) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) 22857162 DV14DBL2(NN) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) 22857162 DV14DBL2(NN) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) 22857162 DV14DBL2(NN) コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) 22857162

コードレス振動ドライバドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22857162 品番DV14DBL2(NN)
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜400、高速:0〜1800 チャック能力(mm)1.5〜13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:75(765)/高速:19(194) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(板厚1.6) 穴あけ能力(mm) 木工65(板厚18) 穴あけ能力(mm) アルミ13(板厚1.6) 穴あけ能力(mm) コンクリート14 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン(BSL1460) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時) 付属品サイドハンドル 容量キーレスチャック:最大把握径13mm 質量(kg)2.1(BSL1460装着時) クラッチ数(段)22 適合バッテリーBSL1460
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:517

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする