クレモナロープ

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22857284 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡

モノタロウではこんなお得な商品も!
太さ(Φmm)14 長さ(m)50 材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル) 質量(kg)5.6 種類3打ち 包装形態丸巻パック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06713193
2024-06-04
用途:
寒冷固定固定
研修南保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

いろいろな材質のロープがありますが、検討した結果、これが一番良いです。

対象商品:
22857284
2021-10-04
用途:
使用する工具の上げ下げ
大信機工株式会社 様

やわすぎなく固すぎるでもなく丁度良い硬さで使い勝手が良い太さも丁度
良い

対象商品:
06713184
2021-05-13
用途:
測量作業
サービス業

いい製品と思いました。扱いやすく手触りもよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06713184
2020-06-06
用途:
室内干しのひも/長短切り分けてひもとして
教育・研究機関

長い丸巻パックなので、必要な長さに切って使える自由度がよい。
意外と便利なのが室内干しのロープとして使えること。任意の長さに切り、両端を結べば完成。

1人が参考にしています
対象商品:
22857284
2020-05-01
用途:
整備している広場の中央築山の頂上の安全策ロープとして使用する。

しっかりしていて、野外環境でも長持ちしそう。商品として30m長、40m長も取り扱いあればありがたい。

対象商品:
06713184
2019-09-10
用途:
荷造りに使用

軽トラの荷造り用に購入しました。
ちょっとした荷物を縛るには、ぴったりだと思います。
軽くて、扱いやすいですしね。
満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
06713193
2019-03-08
用途:
塗装作業時の命綱
林田木工 様

丈夫だし、もやい結びもやり易いので買って良かったです。

対象商品:
06713184
2018-03-29
用途:
アンテナマストの支線
製造業

年数が経って初めて本当の評価ができるのだろうが、設置工事の時点では満足。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする