シーミングテープ ST-01

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22858526 品番12-31
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3種類のシーミンゲテープでいろいろなカーペットに対応します。
従来の商品に比べて安価で経済的。
安価なのに性能アップ!
丈夫でしなやかななガラス繊維編み。
接着剤も強力粘着。
AT-03はシーミングテープの最高峰

1巻長さ(m)20 用途補修用 寸法20m巻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22858526
2021-05-30
用途:
絨毯をつなぎ合わせる
製造業

一番買いやすい値段で、しっかり接着してくれそうなのでコレを選びました。適温がわかりませんでしたが、シーミングテープ専用のアイロンではなく、家庭用アイロンを高温設定にして使いました。最初に絨毯のきれっぱしでテストしてみると、しっかり頑丈に接着できましたので、本番も同様に。アイロンがノリで汚れて取れなくなる気がしたので、シーミングテープの上に引っ付きにくいタイプのアルミホイルをのせて、その上からアイロンをかけたところ、アルミホイルが破れ!半分づつオーブンペーパーをのせ、溶けて色が変わった頃にはがして絨毯をくっつけるとやりやすかったです。専用アイロンだと、絨毯と絨毯の間のジョイント部分にアイロンを埋める感じで移動させてましたが、それだとアイロンが「普通に使える」かわからなかったため)
2部屋2箇所の利用にはテープが長すぎましたので、半分の長さで1000円ぐらいになれば買いやすいんじゃないかと思いました、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする