22.5cm用スペアローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22860748 品番90-05
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。

仕様22.5cm用ローラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル ローラーサイズ(mm)225 主な用途壁紙、襖紙の糊付用 ローラーサイズ(inch)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする