広島
広島の ヘラ/盛板/コテ
広島の ヘラ
広島の 地ベラ
クシメ地ベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22864564
品番
195-00
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。
刃幅(mm)
242
全長(mm)
223
材質
ハガネ
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.4
刃先厚(mm)
0.4