曜日別特売
CDG1LN50-150JZ-M9B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-150JZ SMC 22866613

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-150JZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
注文コード
22866613
品番
CDG1LN50-150JZ-M9B
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥25,168
販売価格(税別)
22,880
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする