351-94 スピードパッチ 広島 22867687

スピードパッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)200×200(アルミ板150×150)
テープ幅(mm)200
内容量1個注文コード22867687品番351-94
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。
ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。
貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。

用途補修用厚さ(mm)0.4(アルミ板)寸法(mm)200×200(アルミ板150×150)サイズテープ幅(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22867687
2018-12-06
用途: 壁ボードの穴開き部にクロスを張るために使用

作業は張って全面パテ2回で下地完了しました すごく良好で 少々のボード穴は補修無しで大丈夫です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする