カーペット用布両面テープ No.5320

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22867872 品番 355-27
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。

厚さ(mm)0.5(全点) 用途固定用 幅(mm)50 寸法(mm)50巾×15m巻×1巻 長さ(m)15 粘着力0.4N/10mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22867872
2023-12-17
用途:
カーペットを貼る際に使用
株式会社菅商店 様 (その他業種)

粘着力も高く、糊残りもしにくいので、使いやすいです。

対象商品:
22867863
2020-03-05
用途:
フロアカーペットの貼り付け
教育・研究機関

十分な粘着力です。少し厚みがあるので両面テープを貼ったところと貼らなかったところは微妙にわかります。気にならないレベルです。コスパも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする