広島
広島の ブルーシート・UVシート類
広島の カラーシート
ホワイトシート ロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22869857
品番
465-44
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブルーシートの巻物です。ロール状なのでシワにならず、施工も簡単です。又、白色グリーンもあります。
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.1
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
長さ(m)
100