ホワイトシート ロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22869866 品番465-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブルーシートの巻物です。ロール状なのでシワにならず、施工も簡単です。又、白色グリーンもあります。

形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.1 材質ポリエチレン 幅(mm)1800 長さ(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする