520-08 白羊毛 糊刷毛(京型) 広島 22871835

白羊毛 糊刷毛(京型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刷毛幅(mm)- 注文コード22871835 品番520-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は刷毛幅など4種類から選べます 他の種類を見る

白毛糊刷毛
羊毛を主な原料として製品に仕上げております。
水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。
印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。
豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。

毛色白色 刷毛幅(mm)- 玉厚(mm)- 寸法(mm)235 種類刷毛 サイズ(号)8寸 毛丈(mm)300 材質(毛)羊毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22871808
2016-08-13
用途:
狭いところの掃除

納品→迅速、品質→上質、使用感→満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする