クラフト紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22872438 品番585-01
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

包装、養生、施工後のゴミ包等多方面にご使用下さい。

ブラウン 長さ(m)30 幅(mm)1210 厚さ(mm)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22872438
2017-05-24
用途:
ヨットに貼るチーク板の型紙製作の為。

屋外で使用するので少しの風で破れるのではないかと心配しましたが、その心配は必要ありませんでした。マスキングテープの貼り付けもしっかり出来て、また剥がすのも綺麗にできて作業性も良かったと思います。
簡単には破れないので凹凸のあるところは強く押し付けて型取りする事も可能でした。ペーパーの量があるので残った物を入れるビニール袋が付属していると良かったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする