プロスベリ 21mm巾×20m巻

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22872562 品番602-04
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)20 主な用途すべり助長用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22872562
2022-12-07
用途:
良いです。

張替の際に下地の接着シートを綺麗に除去すると綺麗に貼れます。障子の動きもスムーズです。

対象商品:
22872562
2022-10-02
用途:
住宅の内装

ホムセンに無くて購入しました。粘着テープ付きですが、古いやつを剥がした後処理を手抜きせずしっかりやらないと剥がれてきます。

対象商品:
22872562
2019-12-01
用途:
敷居の溝の補修用
建設業・工事業

よろず屋の必携アイテムです。安くて助かります。溝が若干細めでも両端が柔らかくて溝に沿ってくれるので21mm幅で使えました。しかし、他の方のレビューにもあるように、20年以上経っていても、元のテープの粘着が結構しっかり溝側に残っており、うっかりティッシュ様のもので拭いてしまったら、一杯溝側に付いてしまって、剥がすのに苦労しました。(タガネのようなもので削った方が速い)そして、貼り付けは一瞬でした。

対象商品:
22872562
2019-01-05
用途:
障子や襖の敷居に貼ります
その他業種

貼る作業は、とても楽にできます。でも、残った分のシールの剥離紙が剥がれてしまうので剥がれないようにする対策があれば、とても嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
22872562
2019-03-24
用途:
自宅の建具のスベリを良くするため
その他業種

簡単に貼れて建具のスベリ大変良くなりました。満足です。

対象商品:
22872562
2018-01-05
用途:
老朽化の為に交換
株式会社 国領 様

障子紙の小型引き戸(戸車無し)が、約10年目にヒビワレてメクレ上がった為に交換しました、直射日光の当たる場所なので紫外線の影響なのでしょうか?プラ素材なので致し方ないかもしれません。
 交換作業は両面粘着テープ貼りされた老朽化したした物を削除するのが大変に苦労しますが貼り付けるのは容易でした、20M巻なら使い残し無く使える長さかも知れません、離紙無しの物の方が便利かもしれません。

対象商品:
22872562
2018-01-30
用途:
敷居すべりの交換

幅広で使いやすかったです。あまった時の保管がちょっと面倒かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする