KCBS-A075 BL型BS・110度CS共用アンテナ サン電子 22877313

BL型BS・110度CS共用アンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22877313 品番KCBS-A075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BSデジタル、110度CSデジタル放送が受信できます。
高感度設計のオフセット型で、放送衛星からの微弱なSHF電波を確実にキャッチする効率の高いパラボラアンテナです。
最先端技術HEMTによる超低雑音ICを採用し、高性能コンバータとの組み合わせで、高品質・高感度を実現しています。
組立てやすく、方位角・仰角の調整作業も簡単に確実にできるシンプル構造です。
反射鏡に金属メッシュ、強化プラスチック(FRP)を採用し、長期にわたり高い精度を維持します。
アンテナ口径100cmタイプをマストの中間に取付ける場合は、別売の中間取付金具が必要になります。

付属品防水キャップ(1個)、結束バンド(2本) 質量(kg)7.6 消費電力DC15V 6W以下 アンテナ径(Φmm)750 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)915×775×730 適合マスト径(Φmm)60.5〜89.1 性能指数G /T(dB/K)14.1以上 コンバーター総合利得(dB)52±4 局発位相雑音(dBc/Hz)-55(1kHz)、-73(5kHz)、-83(10kHz) 受風面積(m2)0.54 雑音指数(dB)1.2以下 アンテナ利得(dB)37.4以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする