地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22877627 品番HM-201NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,370
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
壁面取付け可能です。
各入力端子に、0,-10dBの切換式ATTを内蔵しています。(HM-201TA、HM-201NA、HM-201KA、HM-203KA)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

種別ホーム用 使用地区名古屋地区用 適合マスト径(Φmm)16〜48.6 使用チャンネル(ch)FM・13〜16、20〜28、18、30〜62 通過帯域損失(dB以下)(13〜16ch)6.0、(20〜28ch)6.0、(18ch)6.0、(30〜62ch)6.0 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47 質量(g)200 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 阻止帯域減衰量(dB以上)(13〜16ch)10、(20〜28ch)10、(18ch)10、(30〜62ch)10 用途屋外用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22877636
2023-01-30
用途:
実家のアンテナDIY

愛媛の○○地区は本州の放送局を見る機会が多く、近場の特定周波数だけ減衰するなど特別なUHF混合器が必要であったが、調べてみると関東地区のUHF混合器が使えそうだったので購入してみた。

おかげさまでとても多くの放送局を見ることができるようになりました。
(12chで収まりきらない。)
今の時代ネット配信が主流になりつつありますが、高齢の親はやっぱりTVです。近所の方が見に来る事もあります。

これがモノタロウで手に入るのはとても嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする