入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 壁面取付け可能です。 各入力端子に、0,-10dBの切換式ATTを内蔵しています。(HM-201TA、HM-201NA、HM-201KA、HM-203KA) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
愛媛の○○地区は本州の放送局を見る機会が多く、近場の特定周波数だけ減衰するなど特別なUHF混合器が必要であったが、調べてみると関東地区のUHF混合器が使えそうだったので購入してみた。おかげさまでとても多くの放送局を見ることができるようになりました。(12chで収まりきらない。)今の時代ネット配信が主流になりつつありますが、高齢の親はやっぱりTVです。近所の方が見に来る事もあります。これがモノタロウで手に入るのはとても嬉しい。