分配数4
用途屋内用
付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
質量(g)60
タイプ1端子電流通過型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×72×19
電圧定在波比(10〜76MHz)2.5、(76〜300MHz)1.6、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
分配損失(dB)(10〜76MHz)8.0、(76〜300MHz)8.0、(300〜770MHz)8.5、(770〜1489MHz)9.8、(1489〜2150MHz)10.5、(2150〜2681MHz)11.5、(2681〜3224MHz)13.0
端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13、(76〜300MHz)20、(300〜770MHz)18、(770〜1489MHz)15、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15