4K・8K衛星放送対応 分配器(10〜3224MHz)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22878162 品番 CSD-K776
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。

分配数6 用途屋内用 付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済) 適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF 質量(g)90 タイプ1端子電流通過型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×116×19 電圧定在波比(10〜76MHz)2.5、(76〜300MHz)1.6、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5 インピーダンス(Ω)75(F形) 分配損失(dB)(10〜76MHz)10.5、(76〜300MHz)10.0、(300〜770MHz)11.0、(770〜1489MHz)12.0、(1489〜2150MHz)14.5、(2150〜2681MHz)16.5、(2681〜3224MHz)18.0 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13、(76〜300MHz)20、(300〜770MHz)18、(770〜1489MHz)15、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする