CSW-K7SPW 4K・8K衛星放送対応 テレビ対応(10〜3224MHz) サン電子 22878528

4K・8K衛星放送対応 テレビ対応(10〜3224MHz)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード22878528 品番CSW-K7SPW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したテレビ端子です。
入出力端子が左右30度の範囲で可動しますので最適な角度でご使用頂けます。(CSW-K7SPW)
衛星アンテナおよびブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。(電源挿入端子は水色です。)
取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
コンセントプラグ(F-5P)は別売です。
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。

付属品5CF形コネクタ(1個) 適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF ホワイト 質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×29 使用箇所テレビ端子1端子型、電源挿入(TV←→入力) 端子数1(テレビ出力) 電圧定在波比(10〜76MHz)1.3、(76〜300MHz)1.3、(300〜770MHz)1.3、(770〜1489MHz)1.3、(1489〜2150MHz)1.5、(2150〜2681MHz)1.5、(2681〜3224MHz)1.5 インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)- 挿入損失(dB)(10〜76MHz)0.2、(76〜300MHz)0.2、(300〜770MHz)0.2、(770〜1489MHz)0.3、(1489〜2150MHz)0.3、(2150〜2681MHz)0.4、(2681〜3224MHz)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22878528 CSW-K7SPW 33581337 CSW-K7SW 4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10〜3224MHz) サン電子 4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10〜3224MHz) サン電子 1箱(10個) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする