付属品5CF形コネクタ(1個)、保護キャップ(2個)
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
色ホワイト
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×44×36
使用箇所テレビ端子2端子型、電源挿入(TV←→入力)
端子数2(テレビ出力)
電圧定在波比(10〜76MHz)2.5、(76〜300MHz)1.6、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13、(76〜300MHz)20、(300〜770MHz)18、(770〜1489MHz)15、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15
挿入損失(dB)(10〜76MHz)4.3、(76〜300MHz)4.0、(300〜770MHz)4.2、(770〜1489MHz)5.0、(1489〜2150MHz)6.0、(2150〜2681MHz)7.0、(2681〜3224MHz)8.0