地上デジタル放送用 UHF平面アンテナ屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22880585 品番SDA-20-3S-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。
付属金具、および付属スタンドを利用することで、ベランダ、マスト、壁面、屋内へ設置できます。
ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2S-K、SDA-20-4S-K)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波垂直 用途屋内外兼用 付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、スタンド金具(1個)、ワッシャー(2個)、滑り止めチューブ(4個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、電源部(DP-34)(1個)、防水キャップ(2個)、モニタキャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(4個) 種別ホーム用 質量(kg)1.8(本体のみ)、2.6(金具取付時)、1.9(スタンド設置時) 電源DC15V 30mA 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時)、605×223×180(スタンド設置時) 色(本体)セミグロスブラック 適合マスト径(Φmm)マスト:22.0〜48.6、角柱:30.0〜40.0 前後比(dB)10以上 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)6.9〜9.1 総合利得(dB)25〜33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22880576
2018-04-24
用途:
新築の戸建て二階ベランダ上部
やまでん設備 様 (建設業・工事業)

ご近所のアンテナが魚の骨の20素子タイプだったので、これにしましたがチェッカーでレベル出なかった為、交換品を取り付けました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする