DLS-3T300 ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881197

DLS-3T300 ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881197 DLS-3T300 ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881197 DLS-3T300 ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881197 DLS-3T300 ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進) 22881197

ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W)

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22881197 品番DLS-3T300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソーラータイプのセンサーライト。2灯式より広範囲な業界初の3灯式。

消費電力(W)1.0×3 電球の種類LED 全光束(Lm)220 タイプ3灯式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×104×206 灯数3灯 点灯時間約5〜30秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22881197
2020-01-21
用途:
駐車場

今まで1灯式でしたが、3灯式に変えてから明るくて、便利です

2019-12-06
用途:
倉庫の入り口

設置したが、点灯しない。
不良品をつかまされ気分がして不快

5人が参考にしています
対象商品:
22881197
2019-05-23
用途:
工場の玄関に設置しました。
株式会社耕文社 様

以前は1灯のソーラーライトを設置していましたが、暗いので3灯に変更しました。以前より明るくなりました。夜間防犯用にも役立ちます。

対象商品:
22881197
2019-01-23
用途:
玄関での作業、防犯など
工房どんぐり 様 (製造業)

ライトが3つ付いているので広範囲明るくてとても重宝してます。ソーラーパネルの線がもう少し長いと良いと思いました。

対象商品:
22881197
2018-11-27
用途:
駐車場
大平興産株式会社 様

前回約2年前に3個購入しましたが2個点灯しなくなりました。
コスト的には十分かな、、、又2個購入を考えるています。

対象商品:
22881197
2018-02-02
用途:
車庫の明かり
教育・研究機関

3台の車が庭にありますが、夜分十分明るいです。太陽光で電源がいらず、人感センサーだから便利です。

対象商品:
22881197
2018-04-30
用途:
事務所の入り口に使用
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

もう少し明るく角度が変えれると便利に使用できます。

対象商品:
22881197
2018-01-22
用途:
防犯用
株式会社 千葉左官 様 (建設業・工事業)

3灯式なので結構広範囲に照らして反応範囲も広いので助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする