センサーライトハロゲン150W

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22881206 品番DLA-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

根強い人気のハロゲンタイプ。

消費電力(W)150 電球の種類ハロゲン コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×140 保護等級IP44相当 センサー感知方式明暗センサー センサー探知範囲120°、前最大約10m 設置方式ねじ止め、市販バンド 耐水性防沫タイプ相当 防水性IP44相当 点灯時間約30秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22881206
2021-05-09
用途:
車庫用
農・林・水産業

首振りも出来て光量も十分、リーズナブルで良い商品です

対象商品:
22881206
2021-03-14
用途:
車庫用
農・林・水産業

問題ない明るさです
短時間点灯なので、LEDでなくコレで十分です

対象商品:
22881206
2021-02-08
用途:
車庫のライト
アリタ印刷工業株式会社 様

感知距離がめちゃくちゃ短い。ライトのすぐそばに行かないと付かない。
返品も考えたが面倒くさいので扉のすぐ上に付けて入るとき用にした。
今までいろいろ買ったがこんなのは初めて、もう買わない。

対象商品:
22881206
2020-05-18
用途:
通路に使用。
サービス業

どぎつい光でなく、穏やかな光なので良いです。特に問題は無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
22881206
2020-01-10
用途:
人の出入り場所に。
サービス業

明るくてよかった。
前に使用していたものが古くなったので、買い替えしました。

対象商品:
22881206
2018-12-22
用途:
ガレージ
不動産業

コスパは良いとおもいます。照明時間の調節が有れば、なお良し。

2018-10-25
用途:
防犯および照明として
製造業

電気代を考えてLED製品と悩みましたが、価格と照射範囲が広いハロゲンを選んで正解でした。
感知センサーも予想より感度もよく満足いく商品でした。

対象商品:
22881206
2018-10-11
用途:
暗い通路防犯対策
農・林・水産業

取りつけも簡単で感度も良いです。明るさが続くので便利です。女性でも取付けできますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする