ニュー自在ホーキ

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22881434 品番 CL-382-045-0
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

完成品なので到着後すぐに使用できます。
玄関などの細かな砂埃のお掃除に。

用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
ブラシ幅(mm)450 材質頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm)約1340 質量(g)525 毛丈(mm)約40 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※箒本体です。スペアはSP自在ホーキWスペアをご使用ください。
注文コード22881425、22881434のみ、2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18484436
2019-11-17
用途:
清掃作業時
ADS 様

集合住宅の共用部の掃き掃除に使用。4年ほど使用して毛丈が2/3くらいになったのでようやくブラシ部分を交換しました。使用する床の素材にもよりますが結構長持ちしたなあという印象です。

対象商品:
18484436
2020-08-24
用途:
まだ未使用の為わかりません
その他業種

未使用の為、不明です、購入時部品の取り換え案内があったら。

対象商品:
18484436
2017-06-09
用途:
作業場の掃除
廣内工業株式会社 様

小さな塵やごみもとれるので、購入してよかった
です。

対象商品:
22881434
2017-05-11
用途:
事務所内清掃

思ったより重くて、片手で使用すると疲れる。
もう少し軽いとよかった。

対象商品:
18484436
2016-06-23
用途:
床のそうじ

価格もお手頃なのに床の掃除がきれいにできます。いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする