サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 食品工業向け
サンエスの トップス 食品工業向け
FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖B(男女共用) FX70951R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22883035
品番
FX70951R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
色
ホワイト
サイズ
S
種別
清涼
規格
HACCPサポート
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル85 綿15
着丈(cm)
59
機能
清涼
裄丈(cm)
74
生地
ツイル
インナーネット
袖・胴
性別
男女共用
袖丈
長袖