20L ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし) アズワン 22883945 20L ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし) アズワン 22883945

ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22883945 品番20L
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。
本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。
ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。
開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。

材質
本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)
パッキン/天然ゴム
容量(L)20 ラベルサイズ(mm)200×90 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)320×240×325 仕様活栓なし、目盛りなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 タイプソフトタイプ 口内径(Φmm)33.5 アズワン品番4-4035-12
注意
※目盛は付いておりません。

商品説明動画

折り畳み可能!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33144492
2015-10-21
用途:
排水タンク

購入したのはラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし)。紹介ビデオの印象とことなり、かなり硬い。潰された状態で納品されてきたので、メーカーに問合せたところ、水を入れると元に戻るとの返答だった。試したところ、水ではなく熱湯を入れたら戻った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする