シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 墨つぼ
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 タフライン メタルレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22883963
品番
73287
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
糸の長さ(m)
Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m)
本体寸法(mm)
200×81×40(カルコ収納時)
用途
各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。
トラスコ品番
835-6559
材質
(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン
質量(g)
194
タンク容量(mL)
(墨)約15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
商品説明動画
シンワ測定 ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 タフライン メタルレッド
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった