ワイヤー1.0Φ用吊10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22884155 品番M-328
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
静止荷重(kg)10 仕様ストッパー付 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm)14×43 アズワン品番64-5263-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする