ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
らくらく掛フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
22884198
品番
M-027
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
石こうボードに画びょう感覚
静止荷重(kg)
3
材質
樹脂
付属品
真鍮頭針(シルバー)・ステンレス平頭釘19×25
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×35
アズワン品番
64-5263-27