ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
ニコピンフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
色
セピア
静止荷重(kg)
6
注文コード
22884365
品番
M-071
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
色・静止荷重・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
静止荷重(kg)
6
材質
樹脂/スチールメッキ
色
セピア
タイプ
シングル
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)/細ピン
仕様
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。スタンダードな形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11×36×14
アズワン品番
64-5263-30